Sandale de protecție S1P VD PRO 1000 VF XXB 43

Cod articol: VD PRO 1000 VF XXB 43
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1P
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S1P
Material bombeu de protecţie Aluminiu
Standard EN ISO 20345:2011
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 43
Tip produs Sandale de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol VD PRO 1000 VF XXB 43
EAN / GTIN 4044348643983
Număr producător VD PRO 1000 VF XXB 43
L-Număr L00780 4827
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Microfibra ultraușoară combinată cu un design perforat pentru o ventilație optimă
  • Două curele de fixare cu scai reglabile individual pentru o susținere ideală
  • Bontură din aluminiu
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX cu SECURA VARIO® SYSTEM
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO Multiflex®
  • Talpă exterioară TPU Athletic ESD