{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasa de protecţie | S3 | |
| Material bombeu de protecţie | Aluminiu | |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
| Mărimea încălţărilor UE | 43 | |
| Tip produs | Cizme de protecţie |
| Cod articol | VD 3800 SST SF NB 43 | |
| EAN / GTIN | 4044348591376 | |
| Număr producător | VD 3800 SST SF NB 43 | |
| L-Număr | L00780 8310 | |
| Producător/responsabil | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |