Bocanci de protecție S3 VD 3800 BOA SST SF S 44

Cod articol: VD 3800 BOA SST SF S 44
Preț per 1 Pereche
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
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Aluminiu
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 44
Tip produs Cizme de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol VD 3800 BOA SST SF S 44
EAN / GTIN 4044348598559
Număr producător VD 3800 BOA SST SF S 44
L-Număr L00780 3252
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibra netedă ultraușoară
  • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusături
  • BOA® Fit System
  • Limbă cu protecție împotriva prafului
  • Guler amortizat pentru confort suplimentar
  • Bontură din aluminiu
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă interioară de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie Multiflex®
  • Talpă exterioară Perbunan Athletic ESD