Pantofi de protecție S2 VD 3570 SST XB 45

Cod articol: VD 3570 SST XB 45
Preț per 1 Pereche
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
  • Clasa de protecţie: S2
  • Material bombeu de protecţie: Aluminiu
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S2
Material bombeu de protecţie Aluminiu
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 45
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol VD 3570 SST XB 45
EAN / GTIN 4044348601259
Număr producător VD 3570 SST XB 45
L-Număr L00780 3821
Producător/responsabil Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Microfibre netede ultraușoare
  • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusături al pantofului
  • BOA® Fit System
  • Limbă de protecție împotriva prafului
  • Cap de aluminiu pentru vârfuri
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibre
  • Talpă din piele
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO Multiflex®
  • Talpă exterioară Perbunan Athletic ESD