Manusi Assembly White M R

Cod articol: VB120W6RM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Weiß
Mărimea mănuşilor 8

Identificare și clasificare

Cod articol VB120W6RM
EAN / GTIN 15036108901316
Număr producător VB120W6RM
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Vă prezentămănușa de vending cu palmă din PU, special concepută pentru aparatele de vending. Aceste mănuși excelează în sarcini complicate, având un strat neted de PU pentru o rezistență sporită la abraziune. Cu o imersiune a palmei pentru dexteritate și ventilație superioară, aceștia asigură o performanță optimă. Ambalajul este comprimat cu grijă pentru a maximiza capacitatea mașinii, ceea ce le face alegerea perfectă.

Caracteristică:

  • Ambalate individual pentru automate
  • Pachet compactat pentru a maximiza spatiul automatului
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Grad de finete impletitura 13
  • Perfect pentru sarcini complexe
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Se vinde in pachete de 288 perechi
  • Model nou

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliester; Elastic;