Inserție de frezat simmill VX, frezare generală a fantelor în materiale ușoare, formă de fantă dreaptă, w=6 mm, R=0.2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8.5 mm

Cod articol: V32.0600.42 C X808
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V32.0600.42 C X808
EAN / GTIN 4069769313369
Număr producător ADHBX808
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Canelare generală în aliaj ușor, formă de canelură dreaptă
w=6 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=8,5 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 6,0 mm (toleranță +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 32,0 mm
  • tmax = 8,5 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 31,7 mm
  • ZEFP = 3