inserție de frezare simmill VX, frezare cu fantă generală, formă de fantă dreaptă, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=10 mm

Cod articol: V32.0150.02.11 G X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V32.0150.02.11 G X800
EAN / GTIN 4069769312706
Număr producător A3U5X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare generală a fantei, formă dreaptă a fantei
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=32 mm, tmax=10 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 32,0 mm
  • tmax = 10,0 mm
  • S = 6,5 mm
  • ØDS = 31,7 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,5 mm (toleranță +0,02)
  • ZEFP = 3