suport de prindere simmill VX, carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=125 mm, D1=20 mm

Cod articol: V28.2020.125 A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V28.2020.125 A HM
EAN / GTIN 4069769312072
Număr producător A7BB
L-Număr L23830 100028
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simmill VX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=125 mm, D1=20 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 20,0 mm
  • L2 = 125,0 mm
  • L1 = 200,0 mm
  • Șurubelniță = T20T
  • Șurub = ATK6