simmill VX cuțit de frezare, carbură, cuțit rotund, DIN 6535 HA, IKZ, D=16 mm, L2=42 mm, D1=14,3 mm

Cod articol: V28.1614.42 A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V28.1614.42 A HM
EAN / GTIN 4069769311624
Număr producător AGNA
L-Număr L23830 123
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill VX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ
D=16 mm, L2=42 mm, D1=14,3 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDh6 = 16,0 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • Șurub = ATK6
  • Șurubelniță = T20T