coadă de frezare simmill VX, oțel, cu tijă rotundă, DIN 1835 A, IKZ, D=13, L2=10,7, D1=14

Cod articol: V28.1314.10 A ST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V28.1314.10 A ST
EAN / GTIN 4069769311518
Număr producător AB44
L-Număr L23830 633
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill VX
Oțel, brăzdar rotund, din 1835 A, IKZ
D=13 , L2=10,7 , D1=14

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T20T
  • Șurub = ATK6
  • L1 = 70,0 mm
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Nu / Nu
  • L2 = 10,7 mm
  • ØD1 = 14,0 mm
  • ØDh6 = 13,0 mm