Șaibă de frezat simmill VX, carbură, șaibă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ, D=15,875 mm, L2=85 mm, D1=14.3 mm

Cod articol: V28.0.625.14.85 B HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V28.0.625.14.85 B HM
EAN / GTIN 4069769311228
Număr producător AKGV
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill VX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ
D=15,875 mm, L2=85 mm, D1=14,3 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T20T
  • Șurub = ATK6
  • ØDh6 = 15,875 mm
  • ØD1 = 14,3 mm
  • L1 = 160,0 mm
  • L2 = 85,0 mm