Inserție de frezare simmill VX, frezare generală a fantei, formă de fantă dreaptă, w=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Cod articol: V25.0400.02 G X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V25.0400.02 G X800
EAN / GTIN 4069769309492
Număr producător AA9XX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare generală a fantei, formă dreaptă a fantei
w=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 25,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 24,8 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 4,0 mm (toleranță +0,02)