Inserție de frezare simmill VX, frezare de caneluri cu rază completă, w=3.175 mm, R=1.588 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Cod articol: V25.0016.318 V X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V25.0016.318 V X800
EAN / GTIN 4069769308969
Număr producător A6U9X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare de caneluri cu rază completă
w=3,175 mm, R=1,588 mm, Dmin=25 mm, tmax=5 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 3
  • R = 1,588 mm
  • w = 3,175 mm (toleranță +0,03)
  • ØDmin (alezaj min.) = 25,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • S = 6,6 mm
  • ØDS = 24,8 mm