Simmill VX ax de frezare, carbură, ax rotund, DIN 6535 HA, IKZ, D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Cod articol: V22.2016.45 A HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V22.2016.45 A HM
EAN / GTIN 4069769307542
Număr producător AF6W
L-Număr L23830 102059
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill VX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HA, IKZ
D=20 mm, L2=45 mm, D1=16 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDh6 = 20,0 mm
  • ØD1 = 16,0 mm
  • L2 = 45,0 mm
  • L1 = 110,0 mm
  • Șurub = ATK6
  • Șurubelniță = T20T