Inserție freză simmill VX, frezare caneluri circlip cu șanfrenare, lățime nominală=1.3 mm, Dmin=22 mm, tmax=0.7 mm

Cod articol: V22.1307.30 F X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V22.1307.30 F X500
EAN / GTIN 4069769306729
Număr producător AJDVX500
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezarea canelurilor circlipului cu șanfrenare
Lățime nominală = 1,3 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 0,7 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 0,70 mm
  • w = 1,44 mm (toleranță -0,02)
  • Lățimea nominală a canelurii = 1,30 mm
  • R = 0,0 mm
  • t = 0,67 mm
  • S = 5,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm