Inserție de frezare simmill VX, frezare cu fantă generală în materiale ușoare, formă de fantă dreaptă, w=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Cod articol: V22.0400.42 C HF25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V22.0400.42 C HF25
EAN / GTIN 4069769305043
Număr producător ABUKHF25
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Canelare generală în aliaj ușor, formă de canelură dreaptă
w=4 mm, R=0,2 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 4,0 mm (toleranță +0,02)
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm