Inserție de frezare simmill VX, frezarea canelurilor inelelor de reținere, interne, lățime nominală=1,6 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Cod articol: V22.0160.00 G X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V22.0160.00 G X500
EAN / GTIN 4069769303452
Număr producător BFBEX500
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezarea canelurilor circlipului, interne
Lățime nominală = 1,6 mm, Dmin = 22 mm, tmax = 4,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDS = 21,7 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 1,60 mm
  • ZEFP = 3
  • R = 0,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • w = 1,74 mm (toleranță -0,02)
  • tmax = 4,5 mm
  • S = 5,7 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs