Inserție de frezare simmill VX, frezare de fante cu rază completă, w=2 mm, R=1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Cod articol: V22.0010.20 V X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V22.0010.20 V X500
EAN / GTIN 4069769301984
Număr producător ABHYX500
L-Număr L23830 102289
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare de caneluri cu rază completă
w=2 mm, R=1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 4,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • w = 2,0 mm (toleranță +0,03)
  • R = 1,0 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 3
  • S = 5,8 mm