Șaibă de frezat simmill VX, carbură, țeavă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ, D=12.7 mm, L2=42 mm, D1=12.7 mm

Cod articol: V22.0.500.13.42 B HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V22.0.500.13.42 B HM
EAN / GTIN 4069769305524
Număr producător AH67
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill VX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ
D=12,7 mm, L2=42 mm, D1=12,7 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurub = ATK6
  • Șurubelniță = T20T
  • ØDh6 = 12,70 mm
  • ØD1 = 12,7 mm
  • L2 = 42,0 mm
  • L1 = 100,0 mm