Inserție de frezare simmill VX, frezarea marginilor rotunjite (debavurare), R=0,5 mm, Dmin=22 mm

Cod articol: V06.R050.22 F X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V06.R050.22 F X800
EAN / GTIN 4069769301151
Număr producător AHJGX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezarea marginilor rotunjite (debavurare)
R=0,5 mm, Dmin=22 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 6,35 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,50 mm
  • α = 5°
  • t = 0,5 mm
  • S = 5,8 mm