inserție de frezare simmill VX, frezare față în față, tmax=5 mm, R=0.2 mm, Dmin=28 mm

Cod articol: V06.PL50.020.28 Y X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V06.PL50.020.28 Y X500
EAN / GTIN 4069769301021
Număr producător AGFHX500
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare față și față
tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,2 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 28,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm