Inserție de frezare simmill VX, frezare de șanțuri, ambele părți, unghi=45°, tmax=2 mm, Dmin=28 mm

Cod articol: V06.4545.020.28 F X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V06.4545.020.28 F X800
EAN / GTIN 4069769300680
Număr producător AT86X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Șanțuri de frezare, ambele părți
Unghi=45°, tmax=2 mm, Dmin=28 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 3,8 mm
  • b = 6,50 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 28,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 6