Inserție de frezare simmill VX, frezare filet ISO metric, profil parțial, P=2-4.5 mm, de la dimensiunea filetului M27

Cod articol: V06.2545.01.22 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V06.2545.01.22 M X800
EAN / GTIN 4069769300468
Număr producător AM1SX800
L-Număr L23830 102242
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare filet ISO metric, profil parțial
P=2-4,5 mm, de la dimensiunea filetului M27

Parametrii tehnici:

  • De la dimensiunea filetului = M27
  • Pas (de la) = 2,0 mm
  • Pas (spre) = 4,5 mm
  • b = 6,05 mm
  • S = 4,2 mm
  • w = 0,25 mm
  • tmax = 2,71 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • ZEFP = 6