inserție de frezare simmill VX, frezare filet ISO metric, profil complet, P=1,75 mm, de la dimensiunea filetului M30

Cod articol: V06.0917.02.22 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V06.0917.02.22 M X800
EAN / GTIN 4069769299892
Număr producător AQ1DX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare filet ISO metric, profil complet
P=1,75 mm, de la dimensiunea filetului M30

Parametrii tehnici:

  • Pas (de la) = 1,75 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • w = 0,22 mm
  • b = 6,2 mm
  • H1 = 0,95 mm
  • De la diametrul nominal al filetului = 27,10 mm
  • De la dimensiunea filetului = M30
  • S = 5,2 mm