Inserție de tăiere simmill VX, frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi, w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Cod articol: V06.0400.020.25 GY X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V06.0400.020.25 GY X800
EAN / GTIN 4069769298857
Număr producător AZD3X800
L-Număr L23830 102207
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi
w=4 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 4,0 mm (toleranță +0,02)
  • tmax = 5,0 mm
  • Lățimea nominală a canelurii = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 25,0 mm
  • w1 = 3,90 mm
  • S = 6,4 mm
  • ØDS = 24,8 mm
  • ZEFP = 6