inserție de frezare simmill VX, frezare fantă generală, formă de fantă dreaptă, w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Cod articol: V06.0300.020.28 G X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V06.0300.020.28 G X800
EAN / GTIN 4069769298222
Număr producător APW3X800
L-Număr L23830 1505
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare generală a fantei, formă dreaptă a fantei
w=3 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm, tmax=6,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 6
  • w = 3,0 mm (toleranță +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 28,0 mm
  • tmax = 6,5 mm
  • S = 6,4 mm
  • ØDS = 27,7 mm