Inserție freză simmill VX, frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi, w=3 mm, R=0.2 mm Dmin=25 mm

Cod articol: V06.0300.020.25 GY X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V06.0300.020.25 GY X800
EAN / GTIN 4069769298116
Număr producător AZD2X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=25 mm

Parametrii tehnici:

  • Lățimea nominală a canelurii = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 25,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • S = 6,4 mm
  • w = 3,0 mm (toleranță +0,02)
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 24,8 mm