Inserție de frezare simmill VX, frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi, w=2.5 mm, R=0.2 mm Dmin=28 mm

Cod articol: V06.0250.020.28 GY X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V06.0250.020.28 GY X800
EAN / GTIN 4069769297614
Număr producător AYJCX800
L-Număr L23830 1487
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi
w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=28 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 6,2 mm
  • w1 = 2,40 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 6,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 28,0 mm
  • w = 2,50 mm (toleranță +0,02)
  • Lățimea nominală a canelurii = 0,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ØDS = 27,7 mm