Inserție freză simmill VX, frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi, w=2,5 mm, R=0.2 mm Dmin=22 mm

Cod articol: V06.0250.020.22 GY X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V06.0250.020.22 GY X500
EAN / GTIN 4069769297386
Număr producător AYFXX500
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi
w=2,5 mm, R=0,2 mm Dmin=22 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 4,5 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 2,5 mm (toleranță +0,02)
  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • w1 = 2,40 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 21,7 mm
  • R = 0,2 mm