inserție de frezare simmill VX, frezare generală în fantă, formă de fantă dreaptă, w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Cod articol: V06.0150.020.28.09 G X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol V06.0150.020.28.09 G X800
EAN / GTIN 4069769296358
Număr producător AV93X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare generală a fantei, formă dreaptă a fantei
w=1,5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28,3 mm, tmax=9,3 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 28,3 mm
  • w = 1,5 mm (toleranță +0,02)
  • S = 6,2 mm
  • ØDS = 28,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • tmax = 9,3 mm