inserție de frezare simmill VX, frezare generală a fantelor, formă de fantă dreaptă, w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Cod articol: V06.0100.010.22 G GT42
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol V06.0100.010.22 G GT42
EAN / GTIN 4069769295276
Număr producător AGZWGT42
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill VX
Frezare generală a fantei, formă dreaptă a fantei
w=1 mm, R=0,1 mm, Dmin=22 mm, tmax=4,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 22,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 21,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 4,5 mm
  • w = 1,0 mm (toleranță +0,02)