Pistol de suflare cu aer comprimat

Cod articol: V.999A
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
Alimentare cu energie Aer comprimat acționat
Tip produs Polizor

Identificare și clasificare

Cod articol V.999A
EAN / GTIN 3148510780511
Număr producător V.999A
L-Număr L60130 3525
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Model cu filtru de aer pentru a preveni recircularea prafului spre operator
  • Livrat cu duza V.999A10
  • Diametrul furtunului: 8 mm
  • Consum: 0,53 m³/min

Caracteristică:

  • H [mm]: 27
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 42
  • [kg]: 0,170