Cântar pentru paleți UFC 1.5T-4M, capacitate de cântărire 1500 kg, lizibilitate 0,5 kg

Cod articol: UFC 1.5T-4M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol UFC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481558
Număr producător UFC 1.5T-4M
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Mobilitate ridicată: Potrivit pentru utilizarea în mai multe locații datorită funcționării pe baterii (opțional) și designului compact și ușor
  • Analizor: Pentru detalii, a se vedea KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Balanță conectabilă în rețea cu filosofie de operare convenabilă
  • Industria 4.0: Datorită portului universal KERN (KUP), datele și comenzile de control pot fi schimbate printr-o singură interfață, care poate fi conectată la carcasă, sau prin KUP Extension Box prin trei interfețe în paralel
  • Cu ceas în timp real standard: Permite ca rezultatele cântăririi să fie înregistrate cu informații precise privind ora. Chiar dacă sursa de alimentare este întreruptă, cântarul poate continua să funcționeze cu ora corectă
  • Prinderea greutăţii: Oțel, acoperit cu pulbere, 4 celule de sarcină, oțel aliat, acoperit cu silicon, protecție împotriva prafului și stropirii cu apă IP67, platforma de cântărire disponibilă și ca componentă fără unitate de evaluare, pentru detalii vezi KERN KFU-V20
  • Două rotițe pentru transportul convenabil al cântarului
  • Cântărire cu interval de toleranță (checkweighing): Un semnal optic și acustic sprijină verificarea rapidă a mărfurilor paletizate
  • Totalizarea valorilor greutății și a pieselor numărate
  • Capac de protecție inclus în pachetul de livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 48 mm
  • Dimensiunile unității de evaluare L×P×A 220×150×66,5 mm
  • Lungimea cablului unității de evaluare aprox. 5 m
  • Greutate netă aprox. 55 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C

Notă:

  • Pentru aplicațiile legale pentru comerț, vă rugăm să comandați verificarea (evaluarea conformității în conformitate cu NAWI 2014/31/UE) în același timp, verificarea inițială ulterioară nu este posibilă. Avem nevoie de adresa completă a locului de instalare pentru calibrare

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă