inserție de frezare simmill UX, filet Whitworth, profil complet, pas/inch=11, de la dimensiunea filetului G 1″

Cod articol: U18.BS11.02 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol U18.BS11.02 M X800
EAN / GTIN 4069769293708
Număr producător AS07X800
L-Număr L23830 2257
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Filet Whitworth, profil complet
Angrenaj/inch=11, de la dimensiunea filetului G 1″

Parametrii tehnici:

  • H1 = 1,48 mm
  • ZEFP = 3
  • Alternativ de la diametrul nominal = 25,6 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 4,4 mm
  • R = 0,32 mm
  • b = 5,85 mm
  • Angrenaj/inch = 11
  • De la dimensiunea filetului = G 1″