coadă de frezare simmill UX, carbură, coadă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ, D=16 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Cod articol: U18.1609.64 B HM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol U18.1609.64 B HM
EAN / GTIN 4069769292978
Număr producător ACGX
L-Număr L23830 1493
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill UX
Carbură, tijă rotundă, DIN 6535 HB, IKZ
D=16 mm, L2=64 mm, D1=9 mm

Parametrii tehnici:

  • L2 = 64,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • L1 = 130,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Șurub = ATMB