coadă de frezare simmill UX, oțel, coadă rotundă, DIN 1835 A, IKZ, D=13, L2=25, D1=9

Cod articol: U18.1309.25 A ST
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol U18.1309.25 A ST
EAN / GTIN 4069769292572
Număr producător AKZ5
L-Număr L23830 101828
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Șaibă de frezare SIMTEK simmill UX
Oțel, brăzdar rotund, din 1835 A, IKZ
D=13 , L2=25 , D1=9

Parametrii tehnici:

  • L2 = 25,0 mm
  • ØD1 = 9,0 mm
  • Șurubelniță = T15F
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Nu / Nu
  • L1 = 70,0 mm
  • Șurub = ATMB
  • ØDh6 = 13,0 mm