Inserție de frezare simmill UX, frezare generală a fantelor, formă de fantă dreaptă, w=3,175 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Cod articol: U18.0318.02 G X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol U18.0318.02 G X500
EAN / GTIN 4069769291353
Număr producător AJZUX500
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Frezare generală a fantei, formă dreaptă a fantei
w=3,175 mm, R=0,2 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Parametrii tehnici:

  • w = 3,175 mm (toleranță +0,02)
  • R = 0,2 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 18,0 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3