inserție de frezare simmill UX, frezare de caneluri cu rază completă, w=2,388 mm, R=1,19 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Cod articol: U18.0012.24 V X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol U18.0012.24 V X800
EAN / GTIN 4069769290028
Număr producător A1J5X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Frezare de caneluri cu rază completă
w=2,388 mm, R=1,19 mm, Dmin=18 mm, tmax=3,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • tmax = 3,5 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 18,0 mm
  • w = 2,388 mm (toleranță +0,03)
  • R = 1,19 mm
  • ZEFP = 3