inserție de frezare simmill UX, frezare filet UN, profil complet, pas/podea=24

Cod articol: U06.UN24.02.18 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol U06.UN24.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289749
Număr producător AS0KX800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Frezare cu filet UN, profil complet
pas/picior = 24

Parametrii tehnici:

  • ZEFP = 6
  • Angrenaj/inch = 24
  • ØDS = 17,7 mm
  • w = 0,13 mm
  • S = 5,2 mm
  • b = 5,85 mm
  • H1 = 0,57 mm