Inserție freză simmill UX, frezare filet metric ISO, profil complet, P=3 mm, de la dimensiunea filetului M27

Cod articol: U06.1630.02.18 M X800
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol U06.1630.02.18 M X800
EAN / GTIN 4069769289008
Număr producător AS0JX800
L-Număr L23830 101891
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Frezare filet ISO metric, profil complet
P=3 mm, de la dimensiunea filetului M27

Parametrii tehnici:

  • H1 = 1,62 mm
  • ZEFP = 6
  • De la diametrul nominal al filetului = 26,50 mm
  • w = 0,38 mm
  • Pas (de la) = 3,0 mm
  • De la dimensiunea filetului = M27
  • S = 4,6 mm
  • ØDS = 17,7 mm
  • b = 5,85 mm