Inserție freză simmill UX, frezare filet metric ISO, profil complet, P=2 mm, de la dimensiunea filetului M27

Cod articol: U06.1020.02.18 M X400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol U06.1020.02.18 M X400
EAN / GTIN 4069769288933
Număr producător AS0GX400
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Frezare filet ISO metric, profil complet
P=2 mm, de la dimensiunea filetului M27

Parametrii tehnici:

  • S = 4,8 mm
  • De la dimensiunea filetului = M27
  • ZEFP = 6
  • w = 0,25 mm
  • H1 = 1,08 mm
  • b = 5,85 mm
  • Pas (de la) = 2,0 mm
  • De la diametrul nominal al filetului = 24,15 mm
  • ØDS = 17,7 mm