inserție de frezare simmill UX, frezare cu fantă generală, pentru tăieri moi, w=3 mm, R=0.2 mm Dmin=18 mm

Cod articol: U06.0300.020.18 GY X500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol U06.0300.020.18 GY X500
EAN / GTIN 4069769288568
Număr producător AYFTX500
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Inserție de freză SIMTEK simmill UX
Frezare generală a fantelor, pentru tăieturi moi
w=3 mm, R=0,2 mm Dmin=18 mm

Parametrii tehnici:

  • R = 0,2 mm
  • ZEFP = 6
  • w = 3,0 mm (toleranță +0,02)
  • ØDS = 17,7 mm
  • S = 5,8 mm
  • w1 = 2,90 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 18,0 mm