Adaptor cu eliberare rapidă TW16A-STC

Cod articol: TW16A-STC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Agăţătoare

Identificare și clasificare

Cod articol TW16A-STC
EAN / GTIN 4008158038711
Număr producător TW16A-STC
L-Număr L80030 316
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Accesorii pentru clemele rapide BESSEY cu placă de bază orizontală STC
  • Cu șurub - pentru utilizarea directă pe masa de sudură
  • Fără șurub - pentru înșurubarea pe extensia TWX

Caracteristică:

  • Orificiu pentru șurubul de fixare: ØM5 mm
  • Șuruburi: Ø16 mm
  • Material/suprafață:
    • Bază din aluminiu, anodizată
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau fosfatice
  • potrivit pentru: STC-VH/STC-HH/STC-IHH

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • Este necesară întreținerea regulată – numai atunci puteți garanta o prindere sigură (fără alunecarea barei glisante)
    • În general, îndepărtați murdăria