Plăcuţă de strunjire Cermet - WNMG080402PP TN620

Cod articol: TSR08615
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol TSR08615
EAN / GTIN 4960664730445
Număr producător TSR08615
L-Număr L22350 182
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire Cermet - WNMG080402PP TN620

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului): 0.2 mm
Rază colț (RE): 2
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 2
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 8.687 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 804
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Sfărâmător de aşchii: PP
Grad: TN620
Descriere: WNMG

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs