Plăcuţă de frezare Cermet - BDMT170408ER-JT TN100M

Cod articol: TSP01013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TSP01013
EAN / GTIN 4960664609734
Număr producător TSP01013
L-Număr L22720 29
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare Cermet - BDMT170408ER-JT TN100M

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.8 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
D1 (GTC - diametrul găurii de fixare): 4.4 mm
S (GTC - grosimea inserției): 4.9 mm
Rază de colț/șanfrenă: 8
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 9.6 mm
W1 (GTC - Inserare lățime): 9.6 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 15 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 17 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 1704
Descriere: BDMT
Sfărâmător de aşchii: JT
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): JT
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
Grad: TN100M