Plăcuţă de frezare Cermet - SPCN1203XPTR TN100M

Cod articol: TSP00723
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TSP00723
EAN / GTIN 4960664253272
Număr producător TSP00723
L-Număr L22730 25
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare Cermet - SPCN1203XPTR TN100M

Caracteristică:

IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 1
RE (GTC - raza colțului): 1 mm
BCH (GTC - lungimea șanfrenei de colț): 2 mm
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 12.7 mm
KCH (GTC - unghi șanț colț): 25 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 90 Degree
Referinţă: 1203
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): C
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
Descriere: SPCN
Grad: TN100M