Pilă triEcherară, tăietură 2, cu mâner SLS

Cod articol: TRI.MD200EMASLS
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol TRI.MD200EMASLS
EAN / GTIN 3662424051760
Număr producător TRI.MD200EMASLS
L-Număr L60130 11566
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Unel cu o soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″rotating″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia uneltei
  • Mânerul din plastic este lipit și nu poate fi înlocuit pentru a evita orice risc de cădere sau pierdere
  • Fila triunghiulară
  • Tăietură încrucișată pe cele 3 fețe
  • Design: Mâner ergonomic din plastic (rezistent chiar și la cei mai agresivi solvenți utilizați în ateliere)
  • Recomandat pentru prelucrarea obișnuită a oțelului, fontei, alamei și plasticului dur
  • Standarde: NFE 75-001, NFE 75-002

Caracteristică:

  • E x E1 [mm]: 15
  • L [mm]: 200
  • [g]: 235