Suport de prindere simturn PX, carbură, tijă rotundă, alimentare internă cu lichid de răcire, D=12 mm, L2=53 mm

Cod articol: TP3.L08.0012.53 HM R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TP3.L08.0012.53 HM R
EAN / GTIN 4069769287158
Număr producător A60D
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn PX
Carbură, tijă rotundă, alimentare internă cu lichid de răcire
D=12 mm, L2=53 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDmin (alezaj min.) = 7,80 mm
  • Șurubelniță = T7F
  • ØD = 12,0 mm (toleranță h6)
  • L2 = 53,0 mm
  • d1 = 6,60 mm
  • L1 = 117,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • Șurub = ATK9