Suport de prindere simturn PX, oțel, cu ax rotund, alimentare internă cu lichid de răcire, D=12 mm, L2=16,5 mm

Cod articol: TP3.L08.0012.16 ST R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TP3.L08.0012.16 ST R
EAN / GTIN 4069769287097
Număr producător A6ZX
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn PX
Oțel, tijă rotundă, alimentare internă cu lichid de răcire
D=12 mm, L2=16,5 mm

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 6,60 mm
  • ØD = 12,0 mm (toleranță h6)
  • Șurub = ATK9
  • L1 = 80,0 mm
  • h = 11,0 mm
  • ØDmin (alezaj min.) = 7,80 mm
  • L2 = 16,50 mm
  • Șurubelniță = T7F