Suport de prindere simturn KX, sculă suport pentru sistemul de schimbare rapidă, LH=24 mm, L2=17 mm, tmax1=7

Cod articol: TOS.K.TK2.G.1AA.IC R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TOS.K.TK2.G.1AA.IC R
EAN / GTIN 4069769286649
Număr producător A56B
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn KX
Unealtă suport pentru sistemul de schimbare rapidă
LH=24 mm, L2=17 mm, tmax1=7

Parametrii tehnici:

  • tmax1 = 7,0 mm
  • L1 = 34,50 mm
  • LH = 24,0 mm
  • tmax2 = 5,0 mm
  • ØDmax = 25.0 mm
  • L2 = 17,0 mm
  • Șurub = ATKK